22ft09 | Pirinç Mini Küresel Vana Mnpt X Boru 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22FT09 Pirinç Mini Küresel Vana Mnpt x Boru 1/2 In | AB6VCA

APPROVED VENDOR 22FT09 Pirinç Mini Küresel Vana Mnpt x Tüp 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VCA Modeli: 22FT09
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
€21.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüMNPT x Tüp
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç250 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanIndirimli
Conta MalzemesiNitril
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 22FT08 Pirinç Mini Küresel Vana Mnpt x Boru 3/8 In | AB6VBZ 22FT083 / 8 "3 / 8 "€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22FT09 Pirinç Mini Küresel Vana Mnpt x Tüp 1/2 In
€21.83 / Adet