22nt61 | Bağlantı Tamponu 4 X 4-1/4 X 12 İnç Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22NT61 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 12 İnç Kauçuk | AB6WZN

APPROVED VENDOR 22NT61 Dock Tampon 4 x 4-1 / 4 x 12 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6WZN Modeli: 22NT61
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
€28.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rıhtım Tamponu
Tampon MalzemesiVulkanize Kauçuk
Tampon ŞekliDikdörtgen biçiminde
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Derinlik4.25 "
Toplam yükseklik4"
toplam Genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Erişim Deliği Çapı. (1-3 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 22NT58 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 12 İnç Kauçuk | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€16.07
ONAYLI SATICI 22NT59 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 24 İnç Kauçuk | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€25.76
ONAYLI SATICI 22NT60 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 36 İnç Kauçuk | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€32.09
ONAYLI SATICI 22NT62 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 24 İnç Kauçuk | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€42.63
ONAYLI SATICI 22NT63 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 36 İnç Kauçuk | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€68.93
ONAYLI SATICI 22NT64 Yükleme Tamponu 10 x 5-1/4 x 16 İnç | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€179.10
ONAYLI SATICI 22NT65 Yükleme Tamponu 10 x 5-1/4 x 20 İnç | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "€228.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22NT61 Dock Tampon 4 x 4-1 / 4 x 12 İnç Kauçuk
€28.15 / Adet