22nt59 | Bağlantı Tamponu 1-11/16 X 2 X 24 İnç Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22NT59 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 24 İnç Kauçuk | AB6WZL

APPROVED VENDOR 22NT59 Dock Tampon 1-11/16 x 2 x 24 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6WZL Modeli: 22NT59
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
€34.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rıhtım Tamponu
Tampon MalzemesiVulkanize Kauçuk
Tampon ŞekliDikdörtgen biçiminde
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Derinlik2"
Toplam yükseklik1 11 / 16 "
toplam Genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Erişim Deliği Çapı. (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 22NT58 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 12 İnç Kauçuk | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€21.25
ONAYLI SATICI 22NT60 Yükleme Tamponu 1-11/16 x 2 x 36 İnç Kauçuk | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€42.45
ONAYLI SATICI 22NT61 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 12 İnç Kauçuk | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€37.24
ONAYLI SATICI 22NT62 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 24 İnç Kauçuk | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€56.40
ONAYLI SATICI 22NT63 Yükleme Tamponu 4 x 4-1/4 x 36 İnç Kauçuk | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€91.17
ONAYLI SATICI 22NT64 Yükleme Tamponu 10 x 5-1/4 x 16 İnç | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€236.91
ONAYLI SATICI 22NT65 Yükleme Tamponu 10 x 5-1/4 x 20 İnç | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "€302.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22NT59 Dock Tampon 1-11/16 x 2 x 24 İnç Kauçuk
€34.07 / Adet