22ny37 | Düzleşmeyen Tekerlek 8-1/2 İnç Çap. 300 lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22NY37 Düzleşmeyen Tekerlek 8-1/2 İnç Çap 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 Düzleşmeyen Tekerlek 8-1/2 İnç Çap 300 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XBG Modeli: 22NY37
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
€35.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asla Düz Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Kapasite300 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
BitişGüç Kaplı
Dingil Uyar1 / 2 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı300 lb
Lastik Jant Çapı.4-1 / 2 "
Lastik Yanak No.2.80 / 2.50-4
Lastik Kalınlığı2-1 / 2 "
Yürümekçentik
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8.5 "
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıDelik Dia.KapasiteTekerlek GenişliğiBitişDingil UyarÇerçeve FinishYük katsayısıÜcret
ONAYLI SATICI 22NY38 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/4 İnç 350 Lb | AB6XBH 22Y3810.25 "5 / 8 "350 lb3.25 "çinko5 / 8 "çinko350 lb€42.76
ONAYLI SATICI 22NY39 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/2 İnç 350 Lb | AB6XBJ 22Y3910.5 "5 / 8 "350 lb3.5 "Güç Kaplı5 / 8 "Elektrostatik toz boyalı350 lb€48.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22NY37 Düzleşmeyen Tekerlek 8-1/2 İnç Çap 300 Lb
€35.54 / Adet