22ny38 | Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/4 İnç 350 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22NY38 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/4 İnç 350 Lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/4 İnç 350 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XBH Modeli: 22NY38
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
€42.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asla Düz Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite350 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Bitişçinko
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve Finishçinko
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı350 lb
Lastik Jant Çapı.4-1 / 2 "
Lastik Yanak No.4.10 / 3.50-4
Lastik Kalınlığı3"
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10.25 "
Tekerlek Genişliği3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıDelik Dia.KapasiteTekerlek GenişliğiBitişDingil UyarÇerçeve FinishYük katsayısıÜcret
ONAYLI SATICI 22NY37 Düzleşmeyen Tekerlek 8-1/2 İnç Çap 300 Lb | AB6XBG 22Y378.5 "1 / 2 "300 lb3"Güç Kaplı1 / 2 "Elektrostatik toz boyalı300 lb€35.54
ONAYLI SATICI 22NY39 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/2 İnç 350 Lb | AB6XBJ 22Y3910.5 "5 / 8 "350 lb3.5 "Güç Kaplı5 / 8 "Elektrostatik toz boyalı350 lb€48.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22NY38 Düzleşmeyen Tekerlek 10-1/4 İnç 350 Lb
€42.76 / Adet