22ul15 | Street Elbow 45 Degree 1 Inch Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL15 Sokak Dirseği 45 Derece 1 İnç Pirinç | AB7EYJ

APPROVED VENDOR 22UL15 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EYJ Modeli: 22UL15
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
€25.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1"
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)6.32
Gemi uzunluğu (cm)5.99
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 22UL11 Sokak Dirseği 45 1/4 İnç Pirinç | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€7.80
ONAYLI SATICI 22UL12 Sokak Dirseği 45 3/8 inç Pirinç | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "€7.89
ONAYLI SATICI 22UL13 Sokak Dirseği 45 1/2 İnç Pirinç | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€11.52
ONAYLI SATICI 22UL14 Sokak Dirseği 45 3/4 inç Pirinç | ABEYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "€16.51
ONAYLI SATICI 22UL62 Sokak Dirseği 45 Derece 1-1/4 inç Pirinç | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 22UL63 Sokak Dirseği 45 Derece 1-1/2 İnç Pirinç | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "€59.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL15 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Brass
€25.76 / Adet