22ul19 | Çapraz 3/8 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL19 Çapraz 3/8 İnç Pirinç | ABEYN

APPROVED VENDOR 22UL19 Çapraz 3/8 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EYN Modeli: 22UL19

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.52
Gemi uzunluğu (cm)2.9
Gemi genişliği (cm)2.64
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL18 Çapraz 1/4 İnç Pirinç | ABEYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F€12.97
ONAYLI SATICI 22UL20 Çapraz 1/2 İnç Pirinç | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€19.53
ONAYLI SATICI 22UL21 Çapraz 3/4 İnç Pirinç | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F€31.12
ONAYLI SATICI 22UL22 Çapraz 1 İnç Pirinç | ABEYR 22UL22125 psi1"1"-20 Derece ila 400 Derece F€49.26
ONAYLI SATICI 6AYY8 Pirinç Çapraz 1/4 İnç Fnpt | AE7WWJ 6AYY81200 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€11.96
ONAYLI SATICI 6AYY9 Pirinç Çapraz 3/8 İnç Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€16.37
ONAYLI SATICI 6AYZ0 Pirinç Çapraz 1/2 İnç Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€25.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL19 Çapraz 3/8 İnç Pirinç
€18.38 / Adet