6ayz0 | Pirinç Çapraz 1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYZ0 Pirinç Çapraz 1/2 İnç Fnpt | AE7WWL

APPROVED VENDOR 6AYZ0 Pirinç Çapraz 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WWL Modeli: 6AYZ0
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
€25.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL18 Çapraz 1/4 İnç Pirinç | ABEYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F€12.97
ONAYLI SATICI 22UL19 Çapraz 3/8 İnç Pirinç | ABEYN 22UL19125 psi3 / 8 "3 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€18.38
ONAYLI SATICI 22UL20 Çapraz 1/2 İnç Pirinç | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€19.53
ONAYLI SATICI 22UL21 Çapraz 3/4 İnç Pirinç | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 Derece ila 400 Derece F€31.12
ONAYLI SATICI 22UL22 Çapraz 1 İnç Pirinç | ABEYR 22UL22125 psi1"1"-20 Derece ila 400 Derece F€49.26
ONAYLI SATICI 6AYY8 Pirinç Çapraz 1/4 İnç Fnpt | AE7WWJ 6AYY81200 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€11.96
ONAYLI SATICI 6AYY9 Pirinç Çapraz 3/8 İnç Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€16.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYZ0 Pirinç Çapraz 1/2 İnç Fnpt
€25.70 / Adet