22ul26 | Birliği 3/8 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL26 Union 3/8 İnç Pirinç | AB7EYW

APPROVED VENDOR 22UL26 Birlik 3/8 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EYW Modeli: 22UL26
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
€32.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)4.22
Gemi uzunluğu (cm)1.73
Gemi genişliği (cm)3.66
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 6AYY3 Çemberleme Dispenseri, Standart Hizmet, Salınımlı Kayış, 16 İnç Çekirdek | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€7.90
ONAYLI SATICI 6AYY4 Pirinç Rakor 3/8 İnç Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€8.95
ONAYLI SATICI 6AYY5 Pirinç Rakor 1/2 İnç Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€17.40
ONAYLI SATICI 6AYY6 Pirinç Rakor 3/4 İnç Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€17.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL26 Birlik 3/8 İnç Pirinç
€32.13 / Adet