6ayy3 | Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscilated Strap, 16 Inch Core | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYY3 Çemberleme Dispenseri, Standart Hizmet, Salınımlı Kayış, 16 İnç Çekirdek | AE7WWD

APPROVED VENDOR 6AYY3 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscilated Strap, 16 Inch Core

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WWD Modeli: 6AYY3
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
€9.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL26 Union 3/8 İnç Pirinç | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€27.67
ONAYLI SATICI 6AYY4 Pirinç Rakor 3/8 İnç Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€10.29
ONAYLI SATICI 6AYY5 Pirinç Rakor 1/2 İnç Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€17.94
ONAYLI SATICI 6AYY6 Pirinç Rakor 3/4 İnç Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€20.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYY3 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscilated Strap, 16 Inch Core
€9.25 / Adet