22ul32 | Plug 1/8 Inch Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL32 Fiş 1/8 İnç Pirinç | AB7EZC

APPROVED VENDOR 22UL32 Plug 1/8 Inch Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EZC Modeli: 22UL32

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3
Gemi genişliği (cm)0.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 22UL33 Fiş 1-1/2 İnç Pirinç | AB7EZD 22UL331.5 "1.5 "€23.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL32 Plug 1/8 Inch Brass
€1.98 / Adet