22ul66 | Countersunk Plug 1 Inch Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL66 Havşalı Tapa 1 İnç Pirinç | AB7FAP

APPROVED VENDOR 22UL66 Countersunk Plug 1 Inch Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FAP Modeli: 22UL66

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Tapası
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1"
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.33
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL64 Havşa Fiş 1/2 İnç Pirinç | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€3.62
ONAYLI SATICI 22UL67 Havşalı Tapa 1-1/2 İnç Pirinç | AB7SSS 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 Derece ila 400 Derece F€26.57
ONAYLI SATICI 22UL68 Havşalı Tapa 2 İnç Pirinç | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 Derece ila 400 Derece F€44.80
ONAYLI SATICI 6AYZ7 Havşalı Tapa Pirinç 1/8 İnç Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.29
ONAYLI SATICI 6AYZ8 Havşa Başlı Tapa Pirinç 1/4 İnç Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.81
ONAYLI SATICI 6AYZ9 Havşalı Tapa Pirinç 3/8 İnç Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€2.21
ONAYLI SATICI 6AZA0 Havşa Başlı Tapa Pirinç 1/2 İnç Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€3.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL66 Countersunk Plug 1 Inch Brass
€11.67 / Adet