6aza0 | Havşa Fiş Pirinç 1/2 İnç Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AZA0 Havşa Başlı Tapa Pirinç 1/2 İnç Mnpt | AE7WWZ

APPROVED VENDOR 6AZA0 Havşa Fiş Pirinç 1/2 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WWZ Modeli: 6AZA0
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
€3.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Tapası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL64 Havşa Fiş 1/2 İnç Pirinç | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 Derece ila 400 Derece F€3.62
ONAYLI SATICI 22UL66 Havşalı Tapa 1 İnç Pirinç | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 Derece ila 400 Derece F€11.67
ONAYLI SATICI 22UL67 Havşalı Tapa 1-1/2 İnç Pirinç | AB7SSS 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 Derece ila 400 Derece F€26.57
ONAYLI SATICI 22UL68 Havşalı Tapa 2 İnç Pirinç | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 Derece ila 400 Derece F€44.80
ONAYLI SATICI 6AYZ7 Havşalı Tapa Pirinç 1/8 İnç Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.29
ONAYLI SATICI 6AYZ8 Havşa Başlı Tapa Pirinç 1/4 İnç Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.81
ONAYLI SATICI 6AYZ9 Havşalı Tapa Pirinç 3/8 İnç Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€2.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AZA0 Havşa Fiş Pirinç 1/2 İnç Mnpt
€3.70 / Adet