APPROVED VENDOR 23XM14 Çubuk Elektrot E2209-16 1/8 5 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örtülü Elektrot |
AWS Sınıflandırması | E2209-16 |
Konteyner Boyutu | 5 lb |
konteyner tipi | kutu |
Çap | 1 / 8 " |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Dubleks Çelik |
Gerilme direnci | 100,000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 8311100000 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | Konteyner Boyutu | Çap | uzunluk | Malzeme | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23XL89 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | €85.47 | |
23XL91 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | €85.47 | |
23XL93 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 75,000 psi | €81.98 | |
23XL95 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 75,000 psi | €81.98 | |
23XL98 | 5 lb | 5 / 32 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | €77.12 | |
23XL99 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | €144.24 | |
23XM02 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Paslanmaz çelik | 80,000 psi | €84.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00