24c416 | Lug 8 Awg 21 Kalıp Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UXW

APPROVED VENDOR 24C416 Pabuç 8 Awg 21 Kırmızı Kalıp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UXW Model: 24C416
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
€3.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu8 AWG
Kablo Boyut Kodu8 AWG
Renk koduKırmızı
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu21
Delik Merkezi Sona Kadar0.25 "
Delik Merkezine Delik (In.)0.63
uzunluk1.87 "
MalzemeBakır
dağ2 Delikli
Dikiz DeliğiEvet
Damızlık Boyutu# 10 "
stilStandart
Tip2 Delikli Bakırdan Bakıra Kısa Namlu, 600V - 35kV
genişlik0.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikiz DeliğiKablo BoyutuKablo Boyut KoduDamızlık BoyutuTipgenişlikRenk koduKalıp KoduÜcret
ONAYLI SATICI 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Yok hayır8 AWG8 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.42 "Kırmızı21€2.81
ONAYLI SATICI 24C313 Lug 6 Awg 24 Kalıp Mavi | AB7UTK 24C313Yok hayır6 AWG6 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.44 "Mavi24€2.98
ONAYLI SATICI 24C314 Lug 4 Awg 29 Kalıp Gri | AB7UTL 24C314Yok hayır4 AWG4 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.52 "Gri29€3.90
ONAYLI SATICI 24C315 Lug 2 Awg 33 Kalıp Kahverengi | AB7UTM 24C315Yok hayır2 AWG2 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.59 "Kahverengi33€4.48
ONAYLI SATICI 24C316 Lug 1 Awg 37 Kalıp Yeşil | AB7UTN 24C316Yok hayır1 AWG1 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.68 "Yeşil37€4.84
ONAYLI SATICI 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Kalıp Pembe | AB7UTP 24C317Yok hayır1 / 0 AWG1 / 0 AWG# 10 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.75 "Pembe42€5.51
ONAYLI SATICI 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Yok hayır8 AWG8 AWG1 / 4 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.42 "Kırmızı21€2.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C416 Pabuç 8 Awg 21 Kırmızı Kalıp
€3.07 / Adet