24c470 | Bimetal Termovel Pirinç 1/2 Npsm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C470 Bimetal Thermowell Pirinç 1/2 Npsm | AB7VAD

APPROVED VENDOR 24C470 Bimetal Thermowell Pirinç 1/2 Npsm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VAD Model: 24C470
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
€35.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bimetal Termovel
Delik Dia.0.26 "
İnşaatPirinç
Ekleme Uzunluğu2-1 / 2 "
İç Diş Boyutu1/2NPSM
MalzemePirinç
Proses Bağlantısı3 / 4 "NPT
Şaft Dia.0.5 "
Soket Uzunluğu4.5 "
Kök uzunluğu4"
Anahtar Ödeneği0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatMalzemeŞaft Dia.Kök uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 24C461 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.44 "2.5 "€60.80
ONAYLI SATICI 24C462 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.5 "4"€75.13
ONAYLI SATICI 24C463 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.5 "6"€101.54
ONAYLI SATICI 24C464 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.5 "9"€141.24
ONAYLI SATICI 24C465 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.5 "12 "€216.73
ONAYLI SATICI 24C467 Bimetal Thermowell 316 Paslanmaz Çelik 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik0.5 "18 "€276.14
ONAYLI SATICI 24C469 Bimetal Thermowell Pirinç 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469PirinçPirinç0.44 "2.5 "€29.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C470 Bimetal Thermowell Pirinç 1/2 Npsm
€35.02 / Adet