A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 50mm , Yastık Tipi: Baş ve Kapak , Silindir Tipi: ISO Mini , Uç Kapağı Malzemesi: eloksallı Alüminyum , Manyetik Piston: Evet , Maks. Basınç: 145 psi , Montaj: ISO MX0 , Piston Malzemesi: POM , Piston Mili Malzemesi: Krom Kaplama Gövde Sertleştirilmiş Çelik , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 4 " , Çubuk Çapı: 20mm , Çubuk Diş Uzunluğu: 32mm , Çubuk Diş Boyutu: M16 x 1.5 " , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -4 Derece ila 176 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik