APPROVED VENDOR 24C520 Endüstriyel Termovel Kaplama 304 Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Termovel, Kaplama |
Delik Dia. | 0.44 " |
İnşaat | 304 Paslanmaz Çelik |
Ekleme Uzunluğu | 1.5 " |
İç Diş Boyutu | 1-1 / 4-18 Düz |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Boyun Uzatma | 1" |
Proses Bağlantısı | 3 / 4 "NPT |
Şaft Dia. | 0.62 " |
Soket Uzunluğu | 4" |
Kök uzunluğu | 4" |
Anahtar Ödeneği | 0.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.18 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 9025900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | İnşaat | Malzeme | Proses Bağlantısı | Kök uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
24C482 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 "NPT | 6" | €108.16 | |
24C483 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 "NPT | 8" | €97.34 | |
24C484 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | 1 "NPT | 12 " | €175.31 | |
24C485 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | 1 "NPT | 18 " | €218.90 | |
24C486 | Pirinç | Pirinç | 3 / 4 "NPT | 4" | €26.37 | |
24C487 | Pirinç | Pirinç | 3 / 4 "NPT | 6" | €48.10 | |
24C489 | Pirinç | Pirinç | 1 "NPT | 12 " | €10.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00