24c487 | Endüstriyel Termowell Gecikmeli Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C487 Endüstriyel Termovel Gecikmeli Pirinç | AB7VAX

APPROVED VENDOR 24C487 Endüstriyel Termovel Kaplama Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VAX Model: 24C487

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€48.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Termovel, Kaplama
Delik Dia.0.44 "
İnşaatPirinç
Ekleme Uzunluğu2-1 / 2 "
İç Diş Boyutu1-1 / 4-18 Düz
MalzemePirinç
Boyun Uzatma2.5 "
Proses Bağlantısı3 / 4 "NPT
Şaft Dia.0.62 "
Soket Uzunluğu6.5 "
Kök uzunluğu6"
Anahtar Ödeneği0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatMalzemeProses BağlantısıKök uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 24C482 Endüstriyel Termovel Gecikmeli 316 Paslanmaz Çelik | AB7VAR 24C482316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT6"€108.16
ONAYLI SATICI 24C483 Endüstriyel Termovel Gecikmeli 316 Paslanmaz Çelik | AB7KDV 24C483316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT8"€97.34
ONAYLI SATICI 24C484 Endüstriyel Termovel Gecikmeli 316 Paslanmaz Çelik | AB7VAU 24C484316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik1 "NPT12 "€175.31
ONAYLI SATICI 24C485 Endüstriyel Termovel Gecikmeli 316 Paslanmaz Çelik | AB7VAV 24C485316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik1 "NPT18 "€218.90
ONAYLI SATICI 24C486 Endüstriyel Termovel Gecikmeli Pirinç | AB7VAW 24C486PirinçPirinç3 / 4 "NPT4"€26.37
ONAYLI SATICI 24C489 Endüstriyel Termovel Gecikmeli Pirinç | AB7VAZ 24C489PirinçPirinç1 "NPT12 "€10.58
ONAYLI SATICI 24C520 Endüstriyel Termovel Gecikmeli 304 Paslanmaz Çelik | AB7VCF 24C520304 Paslanmaz Çelik304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "NPT4"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C487 Endüstriyel Termovel Kaplama Pirinç
€48.10 / Adet