Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C609 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 6-1/2 | AB7VFJ

APPROVED VENDOR 24C609 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 6-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VFJ Model: 24C609
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
€5.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk6.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu11
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)0.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C609 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 6-1/2
€5.79 / Adet