24c649 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 5, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24C649 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 5, 5PK | AB7VGT

APPROVED VENDOR 24C649 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 5, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VGT Model: 24C649

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)0.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24C649 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 5, 5PK
€2.82 / paket