24d010 | Kulak 1 Delik 400kcmli 76 Kalıp Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24D010 Pabuç 1 Delik 400kcmli 76 Kalıp Mavi | AB7VTN

APPROVED VENDOR 24D010 Kulak 1 Delikli 400kcmli 76 Kalıp Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VTN Modeli: 24D010
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
€23.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu400 kcmil
Kablo Boyut Kodu400 kcmil
Renk koduMavi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu76
Delik Merkezi Sona Kadar0.5 "
uzunluk4.07 "
MalzemeBakır
dağ1 Delikli
Dikiz DeliğiYok hayır
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilStandart
Tip1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV
genişlik1.39 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.63
Gemi uzunluğu (cm)15.01
Gemi genişliği (cm)7.49
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikiz DeliğiKablo BoyutuKablo Boyut KoduDamızlık BoyutuTipgenişlikRenk koduKalıp KoduÜcret
ONAYLI SATICI 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Kalıp Beyaz | AB7UUG 24C333Yok hayır300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV1.25 "Beyaz66€15.30
ONAYLI SATICI 24D001 Pabuç 1 Delik 1/0awg 42 Kalıp Pembe | AB7VTD 24D001Evet1 / 0 AWG1 / 0 AWG1 / 4 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.75 "Pembe42€5.97
ONAYLI SATICI 24D009 Pabuç 1 Delik 350kcmli 71 Kalıp Kırmızı | AB7VTM 24D009Yok hayır350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV1.36 "Kırmızı71€20.37
ONAYLI SATICI 24D018 Pabuç 2 Delik 1awg 37 Kalıp Yeşil | AB7VTX 24D018Evet1 AWG1 AWG1 / 2 "2 Delikli Bakırdan Bakıra Kısa Namlu, 600V - 35kV0.75 "Yeşil37€8.12
ONAYLI SATICI 24D019 Pabuç 2 Delik 3/0awg 50 Kalıp Turuncu | AB7VTY 24D019Evet3 / 0 AWG3 / 0 AWG1 / 4 "2 Delikli Bakırdan Bakıra Kısa Namlu, 600V - 35kV0.92 "Portakal50€7.67
ONAYLI SATICI 24D025 Pabuç 2 Delik 1/0awg 42 Kalıp Pembe | AB7VUE 24D025Yok hayır1 / 0 AWG1 / 0 AWG5 / 16 "2 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.75 "Pembe42€7.51
ONAYLI SATICI 24D026 Pabuç 2 Delik 2/0awg 45 Kalıp Siyah | AB7VUF 24D026Yok hayır2 / 0 AWG2 / 0 AWG5 / 16 "2 Delikli Bakırdan Bakıra Uzun Namlu, 600V - 35kV0.85 "Siyah45€9.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24D010 Kulak 1 Delikli 400kcmli 76 Kalıp Mavi
€23.51 / Adet