24d928 | Çubuk Elektrot E6013 3/32 5lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24D928 Çubuk Elektrot E6013 3/32 5 lb | AB7WKN

APPROVED VENDOR 24D928 Çubuk Elektrot E6013 3/32 5lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WKN Modeli: 24D928

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€22.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Örtülü Elektrot
AWS SınıflandırmasıE6013
Konteyner Boyutu5 lb
konteyner tipikutu
Çap3 / 32 "
uzunluk14 "
Malzemehafif Çelik
Gerilme direnci60000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8311100000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner BoyutuÇapuzunlukMalzemeGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 23XL89 Çubuk Elektrot E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb1 / 8 "14 "Paslanmaz çelik80,000 psi€79.42
ONAYLI SATICI 23XL91 Çubuk Elektrot E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb3 / 16 "14 "Paslanmaz çelik80,000 psi€79.42
ONAYLI SATICI 23XL93 Çubuk Elektrot E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb1 / 8 "14 "Paslanmaz çelik75,000 psi€76.18
ONAYLI SATICI 23XL95 Çubuk Elektrot E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb3 / 16 "14 "Paslanmaz çelik75,000 psi€76.18
ONAYLI SATICI 23XL98 Çubuk Elektrot E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb5 / 32 "14 "Paslanmaz çelik80,000 psi€71.69
ONAYLI SATICI 23XL99 Çubuk Elektrot E309mo-16 3/16 5 lb | AB7PNJ 23XL995 lb3 / 16 "14 "Paslanmaz çelik80,000 psi€134.06
ONAYLI SATICI 23XM02 Çubuk Elektrot E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb1 / 8 "14 "Paslanmaz çelik80,000 psi€78.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24D928 Çubuk Elektrot E6013 3/32 5lb
€22.94 / Adet