SQUARE D Standart QO Takılabilir Devre Kesiciler
stil | Model | Voltaj derecesi | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | Current Rating | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO110 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 10 | 0.75 " | 10A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | €16.51 | |
B | QO115 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 15 | 0.75 " | 15A | 8 AWG | 14 AWG | 1 | €13.92 | |
C | QO235 | 120V / 240V AC | 120 / 240 VAC | 35 | 1.5 " | 35A | 2 AWG | 8 AWG | 2 | €38.63 | |
D | QO330 | 120V/240VAC, 48VDC | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 30A | 8 AWG | 14 AWG | 3 | €117.17 | |
E | QO340 | 120V/240VAC, 48VDC | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 40A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | €117.17 | |
F | QO360 | 120V/240VAC, 48VDC | 240 VAC | 60 | 2.25 " | 30A | 2 AWG | 8 AWG | 3 | €124.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet ve Cihaz Test Cihazı Aksesuarları
- Pnömatik Kondens Ayırıcılar
- Konik Şaftlı Matkap Uçları
- Havalı Zımbalar
- Elektromanyetik Kilit Aksesuarları
- Otomotiv Mekanik
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- lehimleme
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Dökme demir
- ACUITY SENSOR SWITCH Kontrol Sistemi Kablosu
- RUBBERMAID Mobil İçerik Kutusu
- WATTS 152A Serisi, Proses Buharlı Basınç Regülatörü, Ütü, 5-40 psi
- VAUGHAN Mühendis Çekiç
- TE-CO Yaylı Piston Siyah Oksit
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 29/64 İnç
- KINGSTON VALVES 305 Serisi, Tamir Takımları
- WOODHEAD 130186 Serisi Kol Grubu
- WHEATON Snap Kapakları
- HUB CITY İtme Pimli Tip PTO Adaptörleri