APPROVED VENDOR 24W713 Sönümleme Çubuğu Çelik
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Nemlendirme Çubuğu |
Merkezden Merkeze Uzunluk | 5" |
Motor Çerçevesi | 145TC |
Toplam yükseklik | 1 9 / 16 " |
Uzunluk | 6.5 " |
toplam Genişlik | 2" |
Plaka malzemesi | Çelik |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
Tip | Kaynaklanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.07 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00