LASCO Tee'leri Azaltma
stil | Model | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 401582 | - | - | - | €176.26 | |
B | 4101101 | - | - | - | €2.85 | |
A | 401166 | - | - | - | €2.64 | |
C | 402071 | - | - | - | €1.84 | |
D | 401249BC | - | - | - | €3.86 | |
A | 401585 | - | - | - | €180.08 | |
E | 1401-125 | 3.78 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1 "x 3/4" x 3/4 " | €5.41 | |
E | 1401-094 | 3.79 " | 280 psi @ 73 Derece F | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | €3.66 | |
F | 1401130 | 3.79 " | - | 1 "x 1" x 1 / 2 " | €3.70 | |
F | 1401101 | 4.16 " | - | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | €3.65 | |
F | 1401-168 | 4.36 " | 220 psi @ 73 Derece F | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | €5.04 | |
F | 1401167 | 4.37 " | - | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 " | €5.18 | |
F | 1401-131 | 4.48 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1 "x 1" x 3 / 4 " | €4.15 | |
F | 1401251 | 5.5 " | - | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | €11.98 | |
F | 1401249 | 5.5 " | - | 2 "x 2" x 1 " | €10.51 | |
F | 1401-211 | 5.36 " | 200 psi @ 73 Derece F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | €7.22 | |
F | 1401210 | 5.36 " | - | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 " | €10.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Radyant Proses Isıtıcıları
- Boya Püskürtme Filtreleri
- Şaft ve Basamak Plakası Adaptörleri
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Folyo Ruloları
- Dağıtım Ekipmanları
- vidalar
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Merkezi Ekipman
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- SMC VALVES Y Eklentisi
- DAYTON Açık Güç Röle
- BUYERS PRODUCTS Örgü Tarps
- RAYMOND Ultra Hafif Hizmet, Iso D Die Spring
- LOVEJOY DD Tipi Fore Universal Mafsal
- LEESON 50 Hertz Motor, Tek Fazlı, TEFC, Sert Taban
- BRYANT Pim ve Kol Fişler
- CLEVELAND CONTROLS Hava Algılama Anahtarları
- SMC VALVES Uç plakası