APPROVED VENDOR 24W718 Motor Taban Plakası Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Taban Plakası |
Malzeme | Çelik |
Motor Çerçevesi | 284TC/TSC, 286TC/TSC, 324TC/TSC, 326TC/TSC |
Toplam yükseklik | 2.5 " |
Uzunluk | 16.5 " |
Genel Kalınlık | 1 / 4 " |
toplam Genişlik | 16.5 " |
Tip | Kaynaklanabilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 43.69 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00