24w721 | Süzgeç Emme 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W721 Süzgeç Emme 3/4 In | AB7ZUG

APPROVED VENDOR 24W721 Süzgeç Emiş 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZUG Modeli: 24W721
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
€39.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Emme Süzgeci
Çap2.62 "
çerçeveSert Üç Parçalı İç
uzunluk3.5 "
Nominal Akış8 GPM
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Bağlantı Noktaları (Giriş) (3/4)
  • Uç Plakaları (Paslanmaz Çelik)
  • Ekran Mesh (100)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 24W720 Süzgeç Emme 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "€35.04
ONAYLI SATICI 24W722 Süzgeç Emme 1 Giriş | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€45.61
ONAYLI SATICI 24W723 Süzgeç Emme 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "€57.67
ONAYLI SATICI 24W724 Süzgeç Emme 1-1/2 In | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€62.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W721 Süzgeç Emiş 3/4 In
€39.68 / Adet