26vc89 | Koli Bandı 48mm X 55m Gümüş 9 Mil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 26VC89 Koli Bandı 48mm x 55m Gümüş 9 Mil | AB8PVT

APPROVED VENDOR 26VC89 Koli Bandı 48mm x 55m Gümüş 9 Mil

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AB8PVT Modeli: 26VC89
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
€23.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü85 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkGümüş
Çap5 15 / 16 "
uzunluk55m
MalzemePolietilen Kaplamalı Kumaş
Performans Sıcaklığı30 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci27 lb./in.
Kalınlık9milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapuzunlukPerformans SıcaklığıGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 26VC84 Koli Bandı 48mm x 55m Gümüş 6 Mil | AB8PVN 26VC84Gümüş5.125 "55m40 Derece ila 180 Derece F17 lb./in.6milyon.48mm€18.19
ONAYLI SATICI 26VC87 Koli Bandı 48mm x 55m Siyah 9 Mil | AB8PVR 26VC87Siyah5 15 / 16 "55m30 Derece ila 200 Derece F27 lb./in.9milyon.48mm€30.29
ONAYLI SATICI 26VC95 Koli Bandı 72mm x 55m Gümüş 9 Mil | AB8PVU 26VC95Gümüş5 15 / 16 "55m30 Derece ila 200 Derece F27 lb./in.9milyon.72mm€35.82
ONAYLI SATICI 26VC96 Koli Bandı 4 İnç x 60 Yard Gümüş9 Mil | AB8PVV 26VC96Gümüş5 15 / 16 "60 yıl.30 Derece ila 200 Derece F27 lb./in.9milyon.4"€49.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 26VC89 Koli Bandı 48mm x 55m Gümüş 9 Mil
€23.14 / Adet