29dy70 | Matkap Basın Koruması 3 inç. Chuck | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 29DY70 Matkap Baskı Koruması 3 inç. Chuck | AB8UYH

APPROVED VENDOR 29DY70 Matkap Pres Muhafazası 3in. ayna

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UYH Modeli: 29DY70
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
€326.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Pres Görevlisi
gövde MalzemesiAlüminyum
RenkParlak turuncu
uyanAçık Alt Mil Yatak Bileziği Olan Matkap Presleri; 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6'ya uyar ancak bunlarla sınırlı değildir
Tüy Dia.1-3 / 4 ila 3-1 / 2 In.
Pencere malzemesipolikarbonat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8466939585
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Chuck Dia. (Giriş) (3)
  • Maks. Alan sayısı İnme (Giriş) (7)
  • Min. İnme (In.) (4-7 / 16)
  • Özellikler: Ayna veya Matkap Ucu Değişiklikleri İçin Yukarı Döner, Aynadan Matkap Noktasına Teleskoplar, Ünitenin 1-3/4"ten Büyük Her Boyuttaki Tüy ile Çalışması İçin İşlenmesi Gerekecektir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkuyanÜcret
ONAYLI SATICI 29DY67 Matkap Baskı Koruması 2-1/8 inç. Chuck | AB8UYE 29DY67polikarbonatTemizle5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4 ile Sınırlandırılmamış, Alt İş Mili Yatağı Bilezikli Matkap Presleri€156.75
ONAYLI SATICI 29DY68 Matkap Baskı Koruması 2-5/8 inç. Chuck | AB8UYF 29DY68AlüminyumParlak turuncu5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6 Numaralarına Uyan, ancak Sınırlandırılmayan Alt Mil Yatak Halkaları Açıkta Kalan Matkap Presleri€327.01
ONAYLI SATICI 29DY69 Matkap Baskı Koruması 2-3/4 inç. Chuck | AB8UYG 29DY69AlüminyumParlak turuncu5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6 ile Sınırlandırılmamış, Takılması Gereken, ancak Sınırlandırılmamış Alt Mil Yatak Bileziği ve Tezgahı Açıkta Olan Matkap Presleri€177.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 29DY70 Matkap Pres Muhafazası 3in. ayna
€326.69 / Adet