U04008.075.0150 | Yapısal Cıvata 3/4-10 X1-1/2 Uzunluk, 10pk | 31jk64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04008.075.0150 Yapısal Cıvata 3/4-10 X1-1/2 Uzunluk, 10PK | AG2GQM 31JK64

GRAINGER U04008.075.0150 Yapısal Cıvata 3/4-10 X1-1/2 Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GQM Model: U04008.075.0150Çapraz Referans: 31JK64 / 167C71

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€37.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA490
Baş Dia.1.25 "
Baş yüksekliği15 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34 / C19 ila C30
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152065

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04008.075.0150 Yapısal Cıvata 3/4-10 X1-1/2 Uzunluk, 10PK
€37.49 / paket