2a735 | Yüksük 1/2 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2A735 Yüksük 1/2 İnç - 10'lu Paket | AB8WMQ

APPROVED VENDOR 2A735 Yüksük 1/2 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WMQ Model: 2A735
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
€10.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum yüksük
Barb Boyutu1 / 2 "
Delik Çapı0.687 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Dış Çap Hortum.13 / 16 "
Dia İçinde.0.850 "
uzunluk0.965 "
MalzemePirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia İçinde Yüksük. (İnç) (0.850)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuDelik ÇapıHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.Dia İçinde.uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 2A733 Yüksük 1/4 İnç - 10'lu Paket | AB8WMN 2A7331 / 4 "0.406 "1 / 4 "1 / 2 "0.525 "0.7 "€7.14
ONAYLI SATICI 2A734 Yüksük 3/8 İnç - 10'lu Paket | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "€9.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2A735 Yüksük 1/2 İnç - 10'lu Paket
€10.84 / Adet