2a733 | Yüksük 1/4 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2A733 Yüksük 1/4 İnç - 10'lu Paket | AB8WMN

APPROVED VENDOR 2A733 Yüksük 1/4 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WMN Model: 2A733
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
€7.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum yüksük
Barb Boyutu1 / 4 "
Delik Çapı0.406 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Dış Çap Hortum.1 / 2 "
Dia İçinde.0.525 "
uzunluk0.7 "
MalzemePirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia İçinde Yüksük. (İnç) (0.525)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuDelik ÇapıHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.Dia İçinde.uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 2A734 Yüksük 3/8 İnç - 10'lu Paket | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "€9.33
ONAYLI SATICI 2A735 Yüksük 1/2 İnç - 10'lu Paket | AB8WMQ 2A7351 / 2 "0.687 "1 / 2 "13 / 16 "0.850 "0.965 "€10.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2A733 Yüksük 1/4 İnç - 10'lu Paket
€7.14 / Adet