2avf6 | Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Altıgen X 1 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2AVF6 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Altıgen x 1 Ayak | AB9BML

APPROVED VENDOR 2AVF6 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Altıgen x 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BML Modeli: 2AVF6
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
€30.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onaltılık Stok
alaşım Tipi1018
Bitişcilasız
Hex Boyutu1.25 "
Hex Genişlik Toleransı+ 0.000 / -0.003 "
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeKarbon çelik
öfkeSoğuk Son İşlem
TipGenel Amaçlı
Tipik Çekme Dayanımı65,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı55,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7228308000
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalaşım TipiHex BoyutuuzunlukUzunluk ToleransıTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıÜcret
ONAYLI SATICI 2AVF5 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 İnç Altıgen x 1 Ayak Uzunluğu | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€19.52
ONAYLI SATICI 2AVF7 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/2 İnç Altıgen x 1 Ayak | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€51.46
ONAYLI SATICI 2AVF8 Altıgen Çubuk Çelik 1018 2 İnç Altıgen x 1 Ayak Uzunluğu | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€76.76
ONAYLI SATICI 2AVF9 Altıgen Çubuk Çelik 1018 2 1/2 İnç Altıgen x 1 Ayak | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€167.04
ONAYLI SATICI 2AVG1 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Altıgen x 3 Ayak | AB9BMQ 2ORT110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€79.52
ONAYLI SATICI 2AVG2 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/2 İnç Altıgen x 3 Ayak | AB9BMR 2ORT210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€134.16
ONAYLI SATICI 2AVG4 Altıgen Çubuk Çelik 1018 2 1/2 İnç Altıgen x 3 Ayak | AB9BMU 2ORT410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€398.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2AVF6 Altıgen Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Altıgen x 1 Feet
€30.35 / Adet