2cfg3 | Dirsek Azaltma 90 Derece 1 1/4 X 1 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2CFG3 Redüktör Dirsek 90 Derece 1 1/4 x 1 İnç Pirinç | AB9DXR

APPROVED VENDOR 2CFG3 Dirsek Azaltma 90 Derece 1 1/4 x 1 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DXR Modeli: 2CFG3
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
€42.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2CFF9 Dirsek 90 Derece 3/4 x 1/2 İnç Pirinç | AB9DXN 2CFF93 / 4 "x 1 / 2"€16.25
ONAYLI SATICI 2CFG2 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 1 x 3/4 İnç Pirinç | AB9DXQ 2CFG21 "x 3 / 4"€27.29
ONAYLI SATICI 2CFG5 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 2 1/2 x 2 İnç Pirinç | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"€122.55
ONAYLI SATICI 2CFG6 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 3 x 2 İnç Pirinç | AB9DXV 2CFG63 "2 x"€59.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2CFG3 Dirsek Azaltma 90 Derece 1 1/4 x 1 İnç Pirinç
€42.93 / Adet