2cu45 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 3/4-10 X 1-3/4 - Pk20 | 2cu45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2CU45 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK | AB9FER

APPROVED VENDOR 2CU45 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FER Modeli: 2CU45
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
€2.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk1.75 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu10
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2CU45 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK
€2.57 / paket