APPROVED VENDOR 2CZB4 Kesme Ucu Tek Parça Boyutu 2nff Propan
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Ucu |
Gaz Servisi | Propan |
Oksijen basıncı | 43.511 psi |
beden | 2NFF |
Çelik Kalınlığı | 2" |
Tip | 1 Adet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8468901000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00