JOHNSON CONTROLS VA9203-B-2 Serisi Açma/Kapama Elektrikli Yaylı Geri Dönüş Valfi Aktüatörleri
stil | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | derinlik | Yükseklik | Güç tüketimi | Tork | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VA9203-BUB-2 | -22 ° ile 140 ° F | 4 13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27 inç libre | 85-264 | 3 5 / 16 " | €304.82 | |
A | VA9203-BUA-2 | -22 Derece ila 140 Derece F | 4-13 / 16 " | 3 13 / 32 " | 7.2 VA | 27 inç-lb. | 85-264 | 3 5 / 16 " | €260.98 | |
B | VA9203-BGA-2 | 140 Derece F'ye kadar | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27 inç-lb. | 24 VAC | 3.25 " | €218.75 | |
B | VA9203-BGB-2 | 140 Derece F'ye kadar | 2.75 " | 6.375 " | 5.1VA | 27 inç-lb. | 24 VAC | 3.25 " | €267.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri
- Tıbbi Arabalar
- Kordon Adaptörleri
- Pens Takım Direği ve Tutucu Setleri
- Hava ve Su Son Soğutucular
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Kilitleme Sistemleri
- Anahtarlar
- Koruma Güz
- Aşındırıcı tekerlekler
- NASHVILLE WIRE Palet Rafı Tel Zemin Kaplaması
- STRONG HOLD Çöp Dolabı
- ABB T1 Serisi Devre Kesiciler
- WOODHEAD 130126 Serisi Yedek Conta
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/16-28 Un
- EATON Danfoss FAR1-16 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- HUMBOLDT Fotoğraf, Alüminyum
- REMCO 16 İnç Tek Bıçaklı Ultra Hijyen Lastik Silecekleri
- STREAMLIGHT Yedek Lambalar
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-R Stili, 815 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler