APPROVED VENDOR 2CZB7 Isıtma Ucu Boyutu 3h Propan
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtma İpucu |
Yakıt basıncı | 8 - 25 psi |
Gaz Servisi | Propan |
Oksijen basıncı | 26 - 72 psi |
beden | 3H |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.91 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 8468901000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2CZB8 | 4H | €139.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00