APPROVED VENDOR 2EZX5 Kare Stok Alüminyum 6061 1 x 1 İnç 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Stok |
alaşım Tipi | 6061 |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | ekstrüde |
Kalınlık | 1" |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.012 " |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 95 |
Tipik Çekme Dayanımı | 45,000 psi |
Tipik Akma Dayanımı | 40,000 PSI |
genişlik | 1" |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7604295030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD3 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | €9.79 | |
2EZF4 | 6" | +/- 6.000 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | €13.43 | TEKLİF TALEBİ
|
2EZP2 | 3ft. | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | €15.79 | |
2EZR5 | 6" | +/- 6.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | €36.15 | TEKLİF TALEBİ
|
2EZV9 | 1" | +/- 1.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | €13.44 | |
2EZW7 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | €34.28 | |
2FAA3 | 1" | +/- 1.000 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | €37.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00