2dmx7 | Omuz Vidası 1" Çap X 3 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2DMX7 Shoulder Screw 1 Diameter X 3 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCU

APPROVED VENDOR 2DMX7 Omuz Vidası 1" Çap X 3 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KCU Modeli: 2DMX7
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
€295.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.1-5 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 8 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70,000 PSI
Rockwell SertliğiB55
Omuz Dia.0.996 ila 0.998 "
Omuz genişliği3"
Omuz Uzunluğu Toleransı0.01 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu3 / 4-10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2DMX7 Omuz Vidası 1" Çap X 3 Uzunluk 188 Paslanmaz Çelik, 2PK
€295.86 / paket