APPROVED VENDOR 2EYL9 Düz Dipçik Alüminyum 2024 1/2 x 3 İnç 3 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 2024 |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 3ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.002 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 120 |
Tipik Çekme Dayanımı | 68,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 47,000 PSI |
genişlik | 3" |
Genişlik Toleransı | +/- 0.008 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7604295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | alaşım Tipi | Bitiş | Tipik Sertlik | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €20.30 | |
SB-3003-0125-01-36 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €32.31 | |
SB-3003-0125-01-72 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €51.78 | TEKLİF TALEBİ
|
SB-3003-0125-15-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €23.09 | |
SB-3003-0125-15-36 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €39.81 | |
SB-3003-0125-15-72 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €66.03 | TEKLİF TALEBİ
|
SB-3003-0125-02-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | €24.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00