Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2EYU9 Yassı Stok Alüminyum 6061 1/8 x 3 İnç 3 Ayak | AB9RUZ

APPROVED VENDOR 2EYU9 Düz Dipçik Alüminyum 6061 1/8 x 3 İnç 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9RUZ Modeli: 2EYU9

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€12.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi6061
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 3.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeekstrüde
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.007 "
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI
genişlik3"
Genişlik Toleransı+/- 0.024 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7604295060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipalaşım TipiBitişTipik SertlikTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 1 Ayak | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-36 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 3 Ayak | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€31.83
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-72 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 6 Ayak | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-12 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 1 Ayak | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€22.69
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-36 Yassı 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 3 Ayak | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-72 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 6 Ayak | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-02-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 2 İnç x 1 Ayak | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€23.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2EYU9 Düz Dipçik Alüminyum 6061 1/8 x 3 İnç 3 Feet
€12.44 / Adet