APPROVED VENDOR Half Coupling, Black Forged Steel
stil | Model | Bağlantı Türü | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1MNB6 | FNPT | 1 / 2 " | €5.07 | |
A | 1MNC2 | FNPT | 2" | €19.91 | |
A | 1MNC4 | FNPT | 3" | €40.19 | |
A | 1MNB3 | FNPT | 1 / 8 " | €4.82 | |
A | 1MNB4 | FNPT | 1 / 4 " | €3.90 | |
A | 1MNB5 | FNPT | 3 / 8 " | €5.04 | |
A | 1MNB7 | FNPT | 3 / 4 " | €6.18 | |
A | 1MNB9 | FNPT | 1.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1MNC1 | FNPT | 1.5 " | €15.04 | |
B | 1AY8 | Soket Kaynağı | 2" | €3.71 | |
B | 1AY2 | Soket Kaynağı | 3 / 8 " | €0.33 | |
B | 1AY3 | Soket Kaynağı | 1 / 2 " | €0.71 | |
B | 1AY4 | Soket Kaynağı | 3 / 4 " | €2.48 | |
B | 1AY7 | Soket Kaynağı | 1.5 " | €2.09 | |
B | 1AY1 | Soket Kaynağı | 1 / 4 " | €3.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Mikser Aksesuarları
- Kamu Güvenliği Yelekleri
- Davul Anahtarları
- Bakır Rulo Stoku
- Yarıiletken Test Cihazları
- Mağaza Mobilyaları
- yapılar
- Toprak Testi
- Test Pompaları
- Bronz
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 13.5V
- OMRON STI Harekete Geçirici Anahtar, 90 Derece Aktüatör, Minyatür Dille Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat Contalı, MERV 16
- DEWALT İş Destekleri
- WHEATON Saklama Kutusu, 81 Flakon
- CRYDOM Panel Montajlı CL Serisi, Katı Hal Röle
- BUSSMANN JCD Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-28 Un
- Cementex USA Düz Vida Yolvericiler
- DAYTON Destekler