APPROVED VENDOR 2EZG4 Çubuk Alüminyum 7075 2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 7075 |
Çap | 2" |
Çap Toleransı | +/- 0.004 " |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 150 |
Tipik Çekme Dayanımı | 83,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 73,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7604295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | öfke | alaşım Tipi | Çap | Tip | Tipik Sertlik | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | Çap Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | ekstrüde | 6061 | 2.75 " | Korozyona dayanıklı | 95 | 45,000 psi | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | €401.61 | TEKLİF TALEBİ
|
2AVB7 | ekstrüde | 6061 | 3" | Korozyona dayanıklı | 95 | 45,000 psi | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | €476.92 | TEKLİF TALEBİ
|
2AVC5 | Soğuk Son İşlem | 2024 | 1" | Genel Amaçlı | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002 " | €76.77 | |
2AVC7 | Soğuk Son İşlem | 2024 | 1.25 " | Genel Amaçlı | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | €110.95 | |
2AVC9 | Soğuk Son İşlem | 2024 | 1.5 " | Genel Amaçlı | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | €228.78 | |
2AVD2 | Soğuk Son İşlem | 2024 | 1.75 " | Genel Amaçlı | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | €213.95 | |
2AVD4 | Soğuk Son İşlem | 2024 | 2" | Genel Amaçlı | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | €270.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00