2faa3 | Kare Alüminyum 6061 1 3/4 X 1 3/4 İnç 1 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2FAA3 Kare Alüminyum 6061 1 3/4 x 1 3/4 İnç 1 Ayak | AB9TZB

APPROVED VENDOR 2FAA3 Kare Alüminyum 6061 1 3/4 x 1 3/4 İnç 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TZB Modeli: 2FAA3
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
€37.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Stok
alaşım Tipi6061
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeekstrüde
Kalınlık1.75 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.014 "
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI
genişlik1.75 "
Genişlik Toleransı+/- 0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7604295060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2AVD3 Kare Alüminyum 6061 5/8 x 5/8 İnç 1 Ayak | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€9.79
ONAYLI SATICI 2EZF4 Kare Dipçik Alüminyum 6061 3/8 x 3/8 İnç 6 Ayak | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2EZP2 Kare Dipçik Alüminyum 6061 5/8 x 5/8 İnç 3 Ayak | AB9TAU 2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€15.79
ONAYLI SATICI 2EZR5 Kare Dipçik Alüminyum 6061 5/8 x 5/8 İnç 6 Ayak | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2EZV9 Kare Dipçik Alüminyum 6061 1 x 1 İnç 1 Ayak | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€13.44
ONAYLI SATICI 2EZW7 Kare Dipçik, Alüminyum 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€34.28
ONAYLI SATICI 2EZX5 Kare Dipçik Alüminyum 6061 1 x 1 İnç 6 Ayak | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2FAA3 Kare Alüminyum 6061 1 3/4 x 1 3/4 İnç 1 Feet
€37.97 / Adet