2fb85 | Altıgen Kapak Vidası 3/4-10 X 4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2FB85 Hex Cap Screw 3/4-10 x 4 | AB9UHG

APPROVED VENDOR 2FB85 Altıgen Başlıklı Vida 3/4-10 x 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UHG Modeli: 2FB85
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
€17.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı1.125 "
sınıfA574
Baş yüksekliği3 / 4 "
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapFlanş ÇapıBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 2FA80 Altıgen Başlı Vida 5/16-24 x 3/4 - 25'li Paket | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Tamamen Dişli€39.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2FB85 Altıgen Başlıklı Vida 3/4-10 x 4
€17.90 / Adet