Dayco 7884-0006 | Soğutucu Dirsek Kimliği 2 İnç Dış Çap. 2.32 İçinde | 4gjz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 7884-0006 Soğutma Sıvısı Dirsek Tanımı 2 İnç Dış Çap 2.32 In | AD7UJG 4GJZ3

DAYCO 7884-0006 Soğutucu Dirsek Kimliği 2 İnç Dış Çap 2.32 Inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UJG Model: 7884-0006Çapraz Referans: 4GJZ3
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
€200.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu Dirsek
RenkMavi
Dia İçinde.2"
uzunluk10 "
Malzemesilikon
Dış Çap.2.32 "
Sıcaklık. menzil-65 ila 350 Derece F
çalışma Basıncı60 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.çalışma BasıncıÜcret
DAYCO 7884-0004 Soğutucu Dirsek Id 1 1/2 İnç Dış Çap 1.82 In | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI€143.59
DAYCO 7884-0008 Soğutucu Dirsek Id 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 In | AD7UJH 4GJZ4 7884-00082-1 / 2 "9.8 "2.82 "50 PSI€212.51
DAYCO 7884-0010 Soğutma Sıvısı Dirsek Tanımı 3 İnç Dış Çap 3.32 In | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€276.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 7884-0006 Soğutucu Dirsek Kimliği 2 İnç Dış Çap 2.32 Inç
€200.29 / Adet