2gkg1 | Bushing Cts 40 1-1/2 X 1 Inch | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2GKG1 Burç Cts 40 1-1/2 x 1 İnç | AB9YQL

APPROVED VENDOR 2GKG1 Bushing Cts 40 1-1/2 x 1 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YQL Modeli: 2GKG1
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
€1.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Burç, CTS
gövde MalzemesiCPVC
RenkAçık sarı
Bağlantı TürüCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2GKF7 Burç Cts 40 3/4 x 1/2 İnç | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"€1.12
ONAYLI SATICI 2GKF8 Burç Cts 40 1 x 1/2 İnç | AB9YQJ 2GKF81 "x 1 / 2"€0.88
ONAYLI SATICI 2GKF9 Burç Cts 40 1-1/4 x 1/2 İnç | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"€1.09
ONAYLI SATICI 2GKG2 Burç Cts 40 2 x 1 İnç Slip Soket | AB9YQM 2GKG22 "1 x"€2.66
ONAYLI SATICI 2GKG3 Burç Cts 40 2 x 1/2 İnç | AB9YQN 2GKG32 "x 1 / 2"€2.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2GKG1 Bushing Cts 40 1-1/2 x 1 Inch
€1.31 / Adet