APPROVED VENDOR 2HEN2 Emniyet Rayı Bağlantı Bölümü - 2'li Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bağlantı Bölümü |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 48 " |
Ray boyutu | 1-5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2HEN3 | 96 " | €135.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00